| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-321/18-HB-6 Herst.-Nr.: 321/18-HB-6 EAN/GTIN: 4006381590600 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Pastel, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pastellblau, Bezeichnung der Härte: HB Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Pastel | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Radierer vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | pastellblau | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Pastel | Zertifikat/Zulassung: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |