Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Artikel-Nr.:
     639-761236
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     306/B
EAN/GTIN:
     4006381128247
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Schwan®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: Rot. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Rot
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift
Radierer auswechselbar:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
175
Radierer vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz | angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Schwan®
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Schwan®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Schwan®
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,139*
€ 0,254*
1 Tag
444
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,17*
€ 0,30*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,16*
€ 0,32*
8 Tage
100
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,48*
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,385*
€ 0,695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 3,048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.