Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: 2H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: 2H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: 2H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift STABILO® Schwan®, Bezeichnung der Härte: 2H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: Rot
Artikel-Nr.:
     690-761238
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     306/2H
EAN/GTIN:
     4006381128254
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Schwan®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2H, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: Rot. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Schwan®
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine
Radierer vorhanden:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
Rot
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
2H
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Schwan®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,17*
€ 0,31*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,16*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,24*
8 Tage
91
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,64*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.