| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-285/B Herst.-Nr.: 285/B EAN/GTIN: 4006381129473 |
| |
|
| | |
| Bleistift STABILO® Opéra®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: rot mit weißen Kantenstreifen. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Bleistift | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Länge: | 175 | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Bezeichnung der Härte: | B | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Opéra® | Farbe des Schaftes: | rot mit weißen Kantenstreifen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. | Radierer vorhanden: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Opéra® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |