Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Opéra®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: rot mit weißen Kantenstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift STABILO® Opéra®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: rot mit weißen Kantenstreifen
Bleistift STABILO® Opéra®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: rot mit weißen Kantenstreifen
Bleistift STABILO® Opéra®, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: rot mit weißen Kantenstreifen
Artikel-Nr.:
     C1010-285/2B-C
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     285/2B-C
EAN/GTIN:
     4006381124492
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Opéra®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: rot mit weißen Kantenstreifen. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Opéra®
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz.
Bezeichnung der Härte:
2B
Länge:
175
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
rot mit weißen Kantenstreifen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Opéra®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.