| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-282/6-21-2-20 Herst.-Nr.: 282/6-21-2-20 EAN/GTIN: 4006381567022 |
| |
|
| | |
| Bleistift STABILO® Othello® Etui "ARTY" (HART). bruchsichere Mine. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Minendurchmesser 2,2-3,0 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 6 ST, sortiert in je 2 ST 4H, 3H, 2H zum technischen Zeichnen, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: sortiert.Art der Verpackung: Karton. Kartonetui mit 6 Stiften Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Othello® Etui "ARTY" (HART) | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | bruchsichere Mine. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche | Radierer vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Härte: | je 4H, 3H, 2H zum technischen Zeichnen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Bleistift | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Othello® Etui "ARTY" (HART) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |