| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-282/6-21-1-20 Herst.-Nr.: 282/6-21-1-20 EAN/GTIN: 4006381567008 |
| |
|
| | |
| Bleistift STABILO® Othello® Etui "ARTY" (WEICH). bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2-3,0 mm. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 6 ST, sortiert in je 1 ST 4B, 3B, 2B zum Schattieren, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: sortiert.Art der Verpackung: Karton. Kartonetui mit 6 Stiften Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Bleistift | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Radierer vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Othello® Etui "ARTY" (WEICH) | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen | Bezeichnung der Härte: | je 2 x 4B, 3B, 2B zum Schattieren | Länge: | 175 | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | bruchsichere Mine. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Othello® Etui "ARTY" (WEICH) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |