| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-2160/01-HB Herst.-Nr.: 2160/01-HB EAN/GTIN: 4006381504560 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 188 mm. Farbe des Schaftes: pink mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pencil 160 | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Radierer vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Sechskant-Schulbleistift mit Radierer | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Länge: | 188 | Bezeichnung der Härte: | HB | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | pink mit weißen Kantenstreifen | Radierer auswechselbar: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pencil 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |