| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-160/HB Herst.-Nr.: 160/HB EAN/GTIN: 4006381502009 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: petrol mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Sechskant-Schulbleistift | Farbe des Schaftes: | petrol mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Bezeichnung der Härte: | HB | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Radierer vorhanden: | Nein | Länge: | 175 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pencil 160 | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe | Schaft lackiert: | Ja | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pencil 160 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |