| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-160/72-1HB Herst.-Nr.: 160/72-1HB EAN/GTIN: 4006381502818 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160 Display. Werkstoff: Karton. hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift mit knalliger Schaftfarbe und Endstück in Kontrastfarbe. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 72 ST, in Härte HB. Farbe: weiß/bunt. Größe (B x T x H): 90 mm x 90 mm x 180 mm. Packungsmenge: 72 Weitere Informationen: | | Breite: | 90 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pencil 160 Kleindisplay | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Tiefe: | 90 | Material des Displays: | Karton | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 72 | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift mit knalliger Schaftfarbe und Endstück in Kontrastfarbe | Höhe: | 180 | Artikelbezeichnung: | Sechskant-Schulbleistift | Farbe: | weiß/bunt | Ausführung des Inhalts des Displays: | in Härte HB | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pencil 160 Kleindisplay | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | in Härte HB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |