| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-160/01-HB Herst.-Nr.: 160/01-HB EAN/GTIN: 4006381502030 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Schaft lackiert: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Artikelbezeichnung: | Sechskant-Schulbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pencil 160 | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | pink mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pencil 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |