Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 27HDL5178IP Unite LED 5000 Series LED display unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 27HDL5178IP Unite LED 5000 Series LED display unit
Artikel-Nr.:
     C1006-9537543
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27HDL5178IP/00
EAN/GTIN:
     8721038100389
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Philips 27HDL5178IP - Unite LED 5000 Series LED display unit - Digital Signage 27.1" 192 x 216 (LED-Einheit) / 768 x 432 (Schrank) pro Einheit - Chip On Board (CoB) - HDR - Direct View LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
3.36 cm
Höhe
33.75 cm
Gewicht
4.7 kg
Produkttyp
LED display unit
Serie
Unite LED 5000 Series
Abmessung
Baugruppe an Displayeinheiten
TV-Tuner
Kein Tuner
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
HDR fähig
Ja
TV-Tuner vorhanden
Nein
HDR-Format
HDR10+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
RJ-45-Kabel - 75 cm ¦ RJ-45-Kabel - 15 cm
Kennzeichnung
CCC, ETL, FCC, SASO, UKCA, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (max.)
105 W
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (typisch)
40 W
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Verbindungen
Anschlusstyp
Steuereingang
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Baugruppe an Displayeinheiten - 60 cm x 3.36 cm x 33.75 cm x 4.7 kg ¦ Displayeinheit - 15 cm 16.875 cm x 0.15 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
82.2 cm
Tiefe (Versand)
9.9 cm
Höhe (Versand)
46.1 cm
Gewicht (Versand)
6.3 kg
Bildschirm
Farbtemperatur
3000 - 10000K
Helligkeit
600 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Funktionen
97 % einheitliche Helligkeit, 13-bit Farbverarbeitung
Blickwinkel
160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
160 Grad
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct View LED
Framerate & Enhancement-Technologie
50 Hz Frame Rate, 60 Hz Frame Rate, 1920 - 3840 Hz LED Refresh Rate
Videowand-Displayeinheit
Auflösung
192 x 216 (LED-Einheit) / 768 x 432 (Schrank)
Pixelabstand
0.78125 mm
Pixeldichte
1.638.400 Pixel/m²
Pixel-Konfiguration
1 rot, 1 grün, 1 blau
LED-Typ
Chip On Board (CoB)
Schrankgehäusematerial
Die-casting aluminum
Fläche
0.2052 m²
Schrankdiagonale
27.1"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.869,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.869,45*
€ 4.604,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.842,45*
€ 4.572,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.716,42*
€ 4.422,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.647,27*
€ 4.340,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.593,97*
€ 4.276,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.