Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 27HDL5115IP Unite 5000 Series LED display unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 27HDL5115IP Unite 5000 Series LED display unit
Artikel-Nr.:
     C1006-9537536
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27HDL5115IP/00
EAN/GTIN:
     8721038100402
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Philips 27HDL5115IP - Unite 5000 Series LED display unit - Digital Signage 27.1" 96 x 108 (LED-Einheit) / 384 x 216 (Schrank) pro Einheit - Chip On Board (CoB) - HDR - Direct View LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
16.875 cm
Gewicht
0.137 kg
Produkttyp
LED display unit
Serie
Unite 5000 Series
Abmessung
Displayeinheit
TV-Tuner
Kein Tuner
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
HDR fähig
Ja
TV-Tuner vorhanden
Nein
HDR-Format
HDR10+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
RJ-45-Kabel
Kennzeichnung
UKCA, FCC, ETL, RoHS, CCC, SASO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (typisch)
19 W
Details zu Wärmeentwicklung
Schrank 1182 BTU/m² ¦ Schrank 989 BTU/m²
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Verbindungen
Anschlusstyp
Dateneingang
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Displayeinheit - 15 cm 16.875 cm x 0.137 kg ¦ Schrank - 60 cm x 3.36 cm x 33.75 cm x 4.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
82.2 cm
Tiefe (Versand)
9.9 cm
Höhe (Versand)
46.1 cm
Gewicht (Versand)
6.3 kg
Bildschirm
Farbtemperatur
3000 - 10000K
Helligkeit
600 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Funktionen
12-bit Unterstützung, 97 % einheitliche Helligkeit
Blickwinkel
160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
160 Grad
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct View LED
Profi-Funktionen
Novastar A8S-N Empfangskarte
Framerate & Enhancement-Technologie
1920 - 3840 Hz LED Refresh Rate
Videowand-Displayeinheit
Auflösung
96 x 108 (LED-Einheit) / 384 x 216 (Schrank)
Pixelabstand
0.2052 mm
Pixel-Konfiguration
1 rot, 1 grün, 1 blau
LED-Typ
Chip On Board (CoB)
LED-Lebensdauer
100.000 Stunden
Schrankgehäusematerial
Die-casting aluminum
Fläche
0.2052 m²
Schrankdiagonale
27.1"
Pixel pro Panel
82944
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 857,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,98*
€ 1.021,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,28*
€ 1.020,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,89*
€ 984,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,15*
€ 950,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,67*
€ 926,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.