Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 14HDL5025PM Public LED 5000 Series LED display unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9535481
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     14HDL5025PM/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Philips 14HDL5025PM - Public LED 5000 Series LED display unit - Digital Signage 100 x 100 (LED unit) / 200 x 400 (cabinet) pro Einheit - Direct View LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
LED display unit
Serie
Public LED 5000 Series
Design
Rahmenloses Design
TV-Tuner
Kein Tuner
Modi
Landschaftsmodus, Portraitmodus
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Bildverbesserungen
Breiter Farbumfang
TV-Tuner vorhanden
Nein
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EAC, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC/UL 60950, IEC/UL 62368, IEC 62471, EN 55032, EN 55035, FCC SDOC Part 15 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch Videowand (max.)
340 W/m²
Stromverbrauch Videowand (typisch)
100 W/m²
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Bildschirm
Farbtemperatur
4000 - 9500K
Helligkeit
550 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Funktionen
97 % einheitliche Helligkeit, Kabelmanagement
Blickwinkel
150 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
150 Grad
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct View LED
Framerate & Enhancement-Technologie
50 Hz Frame Rate, 60 Hz Frame Rate, 3840 Hz Refresh Rate
Videowand-Displayeinheit
Auflösung
100 x 100 (LED unit) / 200 x 400 (cabinet)
Pixelabstand
2.5 mm
Wartung
Front
Schrankgehäusematerial
Die-casting aluminum
Pixel pro Panel
10000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.