Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC9525 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9526385
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20L9020
EAN/GTIN:
     0734646756310
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Mit dem neuen A3-Farb-Multifunktionsdrucker XC9525 erhalten Sie eine beruhigende Vielseitigkeit, eine außergewöhnliche Nachhaltigkeit und eine überraschende Einfachheit bei solch hochentwickelter Technologie. Steigern Sie Ihre Produktivität mit brillanten Ausdrucken - bis zu 25 Seiten pro Minute. Navigieren Sie intuitiv über den 25 cm großen Farb-Touchscreen, und sparen Sie Zeit durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang. Erstellen Sie mühelos alles, was Ihr Unternehmen benötigt, und konfigurieren Sie Ihr Multifunktionsdrucker mit austauschbaren Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und wie bei allen Lexmark Geräten können Sie sich darauf verlassen, dass sie zuverlässig, nachhaltig, langlebig, kostensparend und sicher durch Design sind.
Lexmark XC9525 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
100000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
25 cm (10")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
4000 - 20.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
Skalierbare PCL x 94 ¦ PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PPDS x 39 ¦ Skalierbare PostScript x 163 ¦ PPDS (Bitmap) x 5
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 225000 Seiten bei 5% Deckung ¦ 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 250000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasse A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.2 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
80.9 cm
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PCL 5, PPDS, PDF 1.7, PostScript 3, PCLm
Bildverbesserungstechnologie
4800CQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
300 x 300 dpi
Interpolierte Auflösung
600 x 600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
200 Blatt
Standardmedienkapazität
700 Blatt
Ausgabeablagekapazität
500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Ausgabefach - 500 Blatt ¦ Zufuhrfach - 550 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt ¦ ADF - 200 Blatt
Max. Medienkapazität
4750 Blatt
Geschwindigkeit
Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten pro Minute (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 100 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 100 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 200 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 200 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten pro Minute (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)
Unterstützte Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate
Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm)
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
150 Blatt
Faxfunktionen
Funktionen
Faxen in Farbe
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Debian Linux 11, Fedora 36, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Vista (32/64 Bit), Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Debian Linux 10, Red Hat Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 22.04, openSUSE 15.4, openSUSE 15.2, Red Hat Linux 8.7, Fedora 37, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1
Schnittstellen
1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
74 cm
Transporttiefe
78.5 cm
Transporthöhe
108 cm
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
4 GB
Max. unterstützter Speicher
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.086,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.086,00*
€ 6.052,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.031,95*
€ 5.988,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.872,29*
€ 5.798,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.793,83*
€ 5.704,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.767,38*
€ 5.673,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.