Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX532adwe Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9500104
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M7052
EAN/GTIN:
     0734646745529
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Der Multifunktionsdrucker CX532adwe (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) sorgt mit seiner außergewöhnlichen Leistung und seinem sicheren Design für mehr Produktivität. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen.
Lexmark CX532adwe - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
100000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, an USB Host scannen, Scan zu USB-Laufwerk
Empfohlenes monatliches Volumen
1.500 - 10.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PostScript x 163 ¦ Skalierbare PCL x 94 ¦ PPDS (Bitmap) x 5 ¦ Skalierbare PPDS x 39
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL-AR, CECP, CEL, EN 62311, VCCI Class B, EN 61000-3, EFTA, EN 62368-1, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, RAL-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 55022 Class B, UCRF, KC mark, UL GS Zeichen
Ausgabezeit erste Kopie s/w
7.637 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
7.684 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
574 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
25.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Geräuschpegel
14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.9 cm
Tiefe
47.51 cm
Höhe
49.14 cm
Gewicht
27.05 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.2 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7.5 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
4800CQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
300 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m² ¦ Ausgabefach - 200 Blatt ¦ ADF - 100 Blatt
Max. Medienkapazität
2000 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 49 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 36 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 98 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 104 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 72 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
216 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows 98 SE, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, IPsec, IPv6-Support, IPv4-Support
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
63.6 cm
Transporttiefe
57.5 cm
Transporthöhe
60 cm
Transportgewicht
32.3 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 970,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,77*
€ 1.155,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,79*
€ 1.151,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,05*
€ 1.138,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,24*
€ 1.109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,38*
€ 1.052,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.