Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Webcam Tripod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9486884
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32049
EAN/GTIN:
     7640239421264
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Büroschreibtisch
Bürotisch
DICOTA Webcam Tripod - Stativ - Handheld-Gerät, Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
24.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stativ
Material
Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stativ
Unterstützte Geräte
Webcam
Merkmale
Einstellbare Höhe, Neigung einstellbar
Platzierung/Befestigung
Handheld-Gerät, Schreibtisch
Max. Betriebshöhe
24.5 cm
Min Betriebshöhe
14.7 cm
Kopf
Kopftyp
Ball
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.