Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Bravia Professional Displays FW-50EZ20L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9271574
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-50EZ20L/EU
EAN/GTIN:
     4548736156265
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Sony Bravia Professional Displays FW-50EZ20L - 126 cm (50") Diagonalklasse EZ20L Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - Hairline Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
112.6 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
65.3 cm
Gewicht
12.1 kg
Farbe
Hairline Black
Leistungsaufnahme im Betrieb
140 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android TV
Serie
EZ20L Series
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
Kein Tuner
Plattform
Android TV
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus, Hintergrundbeleuchtung aus Modus, Energiesparmodus, Pro Mode, Auto Wide Modus
Videoschnittstelle
Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Diagonale Klasse
126 cm (50")
Bildverbesserungen
Live Farbe, 4K X-Reality PRO Engine, Wide Viewing Angle, 75 % DCI-P3 Farbraum
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Hybrid Log-Gamma (HLG)
TV-Tuner vorhanden
Nein
HDR-Format
HDR10
Videoprozessor
4K X1
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC, HDCP 2.3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Funktionen
An/aus Timer
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 10 Watt
Funktionen
Down-firing Speaker, Apple AirPlay-Unterstützung, X-Balanced Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
3 x HDMI - Seite ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - Seite ¦ Composite-Video-Eingang - Seite ¦ LAN ¦ 2 x USB - Seite
Video-Funktionen
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll
Ethernet
Verbinden & Teilen
Bildschirmspiegelung, IP Control
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 112.6 cm x 7 cm x 65.3 cm x 12.1 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 112.6 cm x 28.6 cm x 71.8 cm x 12.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
124 cm
Tiefe (Versand)
14.1 cm
Höhe (Versand)
78.2 cm
Gewicht (Versand)
16 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 200 mm
Standfuß
Optional
Standfußdesign
Tabletop
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Videoformate
MPEG-1, MPEG-2, AV1
Audioformate
AAC, OGG, AC4
Konfiguration
16 GB
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
6 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Dynamische Heckleuchtensteuerung, Einschlafautomatik, Chromecast integriert
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
3 % Trübung
LCD-Technologie
VA
Dynamisches Kontrastverhältnis
400000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED - Frame Dimming
Profi-Funktionen
HTML5-Unterstützung, HDMI Auto Wake-up, BRAVIA Signage Free (BSF) 2.0
Betriebsstunden/-tage
16 / 7
Framerate & Enhancement-Technologie
Motionflow XR-Technologie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,33*
€ 648,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,82*
€ 644,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,90*
€ 627,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,74*
€ 612,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.