Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 27BDL6119L LED display unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-8998503
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27BDL6119L/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Philips 27BDL6119L - LED display unit - Direct View LED - Digital Signage 27" 160 x 90 (LED-Einheit) / 320 x 180 (Schrank) pro Einheit - SMD1515 (Kupferdraht)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.39 cm
Höhe
17.09 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
21.7 Watt
Produkttyp
LED display unit - Direct View LED
Design
Bezel-less Design, modulares Design
Abmessung
Displayeinheit
TV-Tuner
Kein Tuner
Modi
Kalibrierungsmodus, Landschaftsmodus
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Bildverbesserungen
Dynamische Kontrastverstärkung, breiter Farbumfang
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
65 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
RJ-45-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL 60950, UL62368, IEC 62471, EN 55032, EN 55035, EMC, FCC-15 (Class A), BS 476 Part 7:1997
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Verbindungen
Anschlusstyp
LAN
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
LAN
LAN-Protokoll
Ethernet
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Displayeinheit - 30.39 cm 17.09 cm ¦ Baugruppe an Displayeinheiten - 60.8 cm x 5.9 cm x 34.2 cm x 5.81 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
78 cm
Tiefe (Versand)
22.4 cm
Höhe (Versand)
47.1 cm
Gewicht (Versand)
8.52 kg
Bildschirm
Farbtemperatur
4000 - 9500K
Helligkeit
750 cd/m²
Kontrastverhältnis
3200:1
Funktionen
97 % einheitliche Helligkeit
Blickwinkel
160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
160 Grad
LCD Hintergrundlicht-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Profi-Funktionen
Novastar A5S plus Empfangskarte
Betriebsstunden/-tage
24 / 7
Framerate & Enhancement-Technologie
1920 - 3840 Hz LED Refresh Rate, 50 Hz Frame Rate, 60 Hz Frame Rate
Videowand-Displayeinheit
Auflösung
160 x 90 (LED-Einheit) / 320 x 180 (Schrank)
Pixelabstand
1.9 mm
Seitenverhältnis
16:9/32:9
Pixel-Konfiguration
1 rot, 1 grün, 1 blau
LED-Typ
SMD1515 (Kupferdraht)
LED-Lebensdauer
100.000 Stunden
Schrankgehäusematerial
Die-casting aluminum
Fläche
0.208 m²
Schrankdiagonale
27"
Pixel pro Panel
57600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.037,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,11*
€ 1.234,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,64*
€ 1.230,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,12*
€ 1.224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,42*
€ 1.215,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.