Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Traveller Ramble II Duo Carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8930608
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004486
EAN/GTIN:
     4007249044860
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Mit dem Stativ steht dem perfekten Foto nichts mehr im Wege! Ob Profi- oder Handykamera, dank des garantiert stabilen Stativs wird jeder Schnappschuss ein Hit.
Hama Traveller Ramble II Duo Carbon - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.62 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Stativ
Material
Karbon
Transportlänge
45 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Zubehör im Lieferumfang
Smartphone-Halterung, Tragetasche, 3 Spikes
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera, Handy
Merkmale
Stativbeine mit verschiedenen Winkeln, Zubehörshaken, umwandelbar (Drei-/Einbein), um 180 Grad verstellbare Stativbeine, Schaumstoffgriff(e)
Max. Betriebshöhe
160 cm
Min Betriebshöhe
46 cm
Max. unterstütztes Gewicht
8 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
4
Befestigung der Stativbeine
Drehverriegelung
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule
Reversibel
Fußtyp
Gummifüße mit Erdspießen
Kopf
Merkmale
3 integrierte Wasserwaagen
Kopftyp
Ball
Stativmontage
1/4-Zoll-Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,85*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,92*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,16*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,75*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,23*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,12*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,38*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,40*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.