Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     4249L-126-39
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-39
EAN/GTIN:
     5705730126390
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Das Streamer USB Microphone RGB ist ein großartiges Mikrofon für hochwertige Tonaufnahmen für anspruchsvolle Gamer und Videoproduzenten. Es ist aus robustem Metall gefertigt und auf einem stabilen Metallfuß montiert, um fest auf einem Schreibtisch zu stehen. Wird über einen USB-Anschluss an Ihren PC angeschlossen und funktioniert sofort ohne Treiberinstallation.
Sandberg - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.7 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
222 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
RGB-Beleuchtung
Gehäusematerial
Aluminium (Gehäuse)
Packungstyp
Box
Empfohlene Verwendung
Streaming
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pop-Filter, Mikrofon-Tischständer
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, UKCA
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 2.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (USB Type-C) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29.5 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Transportgewicht
959 g
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-42 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
75 dB
Frequenzgang
130 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kardioid
Empfindlichkeitsbereich
+/- 2dB
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
157
pro Stück
€ 10,00*
ab € 31,54*
€ 43,08*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,30*
€ 46,75*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 3,90*
ab € 46,05*
€ 62,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,54*
€ 68,44*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 63,29*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,31*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,04*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,68*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,69*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.