Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BrightSign XD5 XD1035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8884805
Hersteller:
     Roku
Herst.-Nr.:
     XD1035
EAN/GTIN:
     0854529008173
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
Media Streaming Clients
Network Media Player
Netzwerk-Mediaplayer
Der BrightSign XD1035 wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Digital Signage-Systeme zu erfüllen, die in hohem Maße auf HTML5-Inhalte und animierte Grafiken angewiesen sind. Dank seiner optimierten Leistung kann er anspruchsvolle 2D-Web-GL-Grafiken in Full HD mit kurzen Ladezeiten, nahtlosen Animationen und reaktionsschnellen Interaktionen effizient darstellen. Das Gerät unterstützt Multi-Touch-Interaktionen wie Aufziehen, Zoomen und Streichen für ein einzigartiges und fesselndes Benutzererlebnis. Darüber hinaus sorgt die Echtzeitumwandlung von Bewegungsgrafiken in Verbindung mit Live-Datenfeeds dafür, dass Ihre Beschilderung immer auf dem neuesten Stand bleibt. Mit Power Over Ethernet (PoE+), selbstverschlüsselndem SSD-Speicher und einem schlanken Gehäuse werden Installationen vereinfacht und sicher. Der BrightSign XD1035 bietet eine leistungsstarke HTML5-Leistung, die für HD-Bewegungsgrafiken und hochwertige 4K-Videos optimiert ist, und ist damit die ideale Wahl für eine sichere Speicherung mit Platz zum Wachsen.
BrightSign XD5 XD1035 - Digital Signage-Player - SSD - 256 GB - BrightSign OS - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - HDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
18.59 cm
Höhe
1.92 cm
Gewicht
630 g
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Funktionen
Für Wandmontage geeignet, Power over Ethernet (PoE)
Schnittstellen
Fast Ethernet
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
BrightSign OS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x Antennen
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MOV, VOB, TS, M2TS, H.264, MKV, MP4, H.265
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Software
Software inbegriffen
BrightAuthor
Konnektivität
Verbindungen
USB-C ¦ GPIO ¦ Infrarot ¦ HDMI-Ausgang ¦ LAN ¦ Audio-Ausgang ¦ USB ¦ Seriell
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V, 3 A
Standbilder
Standbildformate
BMP, JPEG, PNG
Digital Audio
Audioformate
WAV, AAC, MP3, AC-3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.3 kg
Digitalspeicher
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Enthaltene Flash-Speicherkarte
microSD
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,43*
€ 1.006,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,98*
€ 996,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,09*
€ 964,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,83*
€ 938,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,92*
€ 894,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.