Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Befestigungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8877358
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-G4-DOME-ARM MOUNT
EAN/GTIN:
     0810010078476
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamera-Arm
Kameraarm
IP-Kamera
Ubiquiti - Befestigungskit - für Kamera - Polycarbonat - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.4 cm
Tiefe
12.38 cm
Höhe
3.15 cm
Gewicht
73 g
Material
Polycarbonat
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
Kamera
Platzierung/Montage
Wandmontage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.