Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1435 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851506
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193060-0
EAN/GTIN:
     0088381152112
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Makita 1435 - Batterie - NiMH - 2.8 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
830 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
2.8 Ah
Bereitgestellte Spannung
14.4 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193061-8
ab € 106,62*
Zubehör
Makita
197402-0
ab € 71,26*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,52*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.