Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8846984
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133412
EAN/GTIN:
     4015867228692
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
equip - Adapterkabel - 24 pin USB-C männlich zu HDMI männlich - 2 m - Schwarz - unterstützt 4K 30 Hz (3840 x 2160), unterstützt 2K 144 Hz (2560 x 1440), unterstützt 1080 Pixel 240 Hz (1920 x 1200)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
Thunderbolt 3 / DisplayPort (Alt Mode)
Länge
2 m
Kabeltyp
Adapterkabel unterstützt 4K 30 Hz (3840 x 2160), unterstützt 2K 144 Hz (2560 x 1440), unterstützt 1080 Pixel 240 Hz (1920 x 1200)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich (Ausgang)
Abmessungen und Gewicht
Breite
0.45 cm
Tiefe
0.45 cm
Gewicht
80 g
Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung
3840 x 2160
Bildwiederholrate
30 Hz
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.