Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC9455 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8837450
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0730
EAN/GTIN:
     0734646731577
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Das großformatige Farb-Multifunktionssystem Lexmark XC9455 bietet Sicherheit, Vielseitigkeit und Leistung für große Arbeitsgruppen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Seiten pro Minute. Zu den Standardfunktionen dieses Modells gehören ein 25 cm großer Touchscreen, beidseitiges Scannen in einem Durchgang mit Ultraschall-Multifeed-Erkennung, optische Zeichenerkennung (OCR) und analoger Faxversand. Es gibt verschiedene Finishing-Optionen: Hefter-Finisher, Locher-Finisher, Broschüren-Finisher oder den ersten Dreifach-/Z-Falz-Finisher von Lexmark. Integrierte Workflowlösungen wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten sowie Software-Allianzlösungen bieten eine Vielzahl von Erfassungs- und Druckanwendungen, um Ihre Geschäftsprozesse auf das Gerät auszuweiten.
Lexmark XC9455 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 plus (329 x 483 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 55 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 55 Seiten/Min. (Drucken) - 1140 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
270000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
25 cm (10")
Büromaschinen-Merkmale
Interner Kartensteckplatz
Empfohlenes monatliches Volumen
7.000 - 50.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 18500 Seiten bei 5% Deckung ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 11500 Seiten bei 5% Deckung ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 11500 Seiten bei 5% Deckung ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 11500 Seiten bei 5% Deckung
Ausgabezeit erste Kopie s/w
6.8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
6.4 Sek.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% RH
Geräuschpegel
57 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
62 cm
Tiefe
75.4 cm
Höhe
88 cm
Gewicht
105 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 55 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 55 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
4.9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
4.9 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
2400 IQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Fotopapier, Karton, glänzendes Papier
Max. Vorlagenformat
A3 plus (329 x 483 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
130 Blatt
Standardmedienkapazität
1140 Blatt
Ausgabeablagekapazität
400 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
2 x Zufuhrfach - 520 Blatt ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 400 Blatt ¦ ADF - 130 Blatt
Max. Medienkapazität
5140 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 146 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 146 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 73.5 Seiten pro Minute (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 73.5 Seiten pro Minute (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
4 GB
Max. unterstützter Speicher
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.513,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.832,17*
€ 10.510,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.763,88*
€ 10.429,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.588,28*
€ 10.220,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.513,87*
€ 10.131,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.