Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8829512
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     64057
EAN/GTIN:
     4211125640576
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage
Beurer MG 205 - Massagesitzfläche
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagesitzfläche
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
18 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Shiatsu-Massage, Wärmefunktion
Massagezonen
Rücken, oberer Rücken, unterer Rücken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.