Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8816776
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197903-8
EAN/GTIN:
     0088381468107
Suchbegriffe:
Akku Rucksacksauger
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Handsauger
Der Staubfilterbeutel ist so konzipiert, dass er Staub und Schutt auffängt. Die Beutel sind aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sie lassen sich schnell und einfach installieren und sorgen für zusätzlichen Benutzerkomfort. Diese Filterstaubbeutel sind zur Verwendung mit den Makita 36 V (18 V X2) LXT-Rucksackstaubsaugern geeignet.
Makita - Tasche - für Staubsauger (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tasche
Für
Staubsauger
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.