Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Versant 280 Press


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Versant 280 Press
Artikel-Nr.:
     C1006-8777277
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     XV280V_A
EAN/GTIN:
     0095205036305
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Xerox Versant 280 Press - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 80 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 80 Seiten/Min. (Drucken) - 1900 Blatt - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
750000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, LAN
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, auf PC scannen, Integrated Registration Alignment (IRA), Simplified Image Quality Adjustment (SIQA)
Empfohlenes monatliches Volumen
80.000 Seiten
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w
5.2 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
76 cm
Tiefe
83.1 cm
Höhe
121.2 cm
Gewicht
295 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 80 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
Automatische Papierauswahl, automatische Fachumschaltung, ID Card Copy, Multiple Copy, Sortierung der Kopien, Job Build, Edge Erase, Probedruck
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 2400 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 80 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 2400 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 2400 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Postkarten
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter, Bücher
Kapazität Dokumenteinzug
250 Blatt
Standardmedienkapazität
1900 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 250 Blatt ¦ 3 x Zufuhrfach - 550 Blatt
Max. Medienkapazität
9900 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 80 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 80 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A3) - s/w ¦ Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A3) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 100 ipm - S/W (200 dpi) ¦ Scannen: bis zu 80 ipm - Farbe (600 dpi) ¦ Kopieren: bis zu 80 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 80 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm)
Max. Mediengröße
A3/Ledger
Min. Mediengewicht
52 g/m²
Max. Mediengewicht
400 g/m²
Min. Mediengröße
98 x 146 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
250 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 lbs (Verklebung)
Max. Mediengewicht (Pfund)
53 lbs (Verklebung)
Unterstützte Originalgrößen
A3 (297 x 420 mm)
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.350,29*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.629,15*
€ 24.548,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.472,43*
€ 24.362,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.350,29*
€ 24.216,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.