Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DC18RD Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8702387
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DC18RD
EAN/GTIN:
     0088381443838
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Das Doppel-Schnellladegerät DC18RD ist für Akkus der LXT-Serie mit 14,4 V und 18 V geeignet. Dank eines Kühlsystems werden die Akkus während des Ladevorgangs gekühlt, um eine schnelle Ladung zu erzielen und die Leistung zu verbessern. Nach einem erfolgreichen Ladevorgang ertönt optional eine Melodie, die angepasst werden kann.
Makita DC18RD - Batterieladegerät - 2 x Batterien laden - für Makita DCS553, DGA514, DGA901, DHP453, DHP482, DHS630, DLW140, DLX3179, DML815; LXT DBN500
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.86 kg
Produkttyp
Batterieladegerät
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgungsgerät
Merkmale
Integrierter Kühllüfter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.25 kg
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH, Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Makita DCS553RTJ, DDF486RT3J, DDF487RFE3, DGA514ZJU1, DGA901ZKU2, DGD800, DHP453, DHP453RFEW, DHP482RTJ, DHP482ZJ, DHS630Z, DJS101Z, DLM534Z, DLW140Z, DLX3179TX1, DML815, DML816, DTD172RTJ, DUC307ZX2 ¦ Makita LXT DBN500Z, DCS553Z, DCS553ZJ, DDF487RTJ, DGD800Z, DHP453Z, DHS661ZU, DHS782ZJ, DJN161Z, DJS161Z, DLS600Z, DPT353, DSS501Z, DST221Z, DTW190
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,36*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,48*
Zubehör
Makita
BL1430B
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.