Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8691370
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB132-QW
EAN/GTIN:
     5035048640692
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
DeWALT XR - Batterieladegerät - 2 x Batterien laden - 4 A - für 20V MAX* Compact XR; 20V MAX* Premium XR; XR DCB125, DCB182, DCB184, DCB187-XJ
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Merkmale
LED-Anzeige, geeignet für Wandmontage
Elektrischer Strom max.
4 A
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
DeWALT 20V MAX* Compact XR DCB203-2 ¦ DeWALT 20V MAX* Premium XR DCB204, DCB204-2, DCB205 ¦ DeWALT XR DCB125, DCB182, DCB184, DCB187-XJ
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB132T2-QW
ab € 320,71*
Zubehör
DeWalt
DCB132X2-QW
ab € 343,73*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,21*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 338,05*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 246,75*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 199,66*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 446,68*
Zubehör
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 731,70*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 168,64*
Zubehör
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 41,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.