Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB132X2 Batterie- & Ladegerät-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCB132X2 Batterie- & Ladegerät-Set
DeWALT DCB132X2 Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69376943
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB132X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048664810
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
9 Ah
Markenkompatibilität
DeWalt
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Ladespannung
10.8 - 54 V
Ladestrom
4 A
Ladekontrollanzeige
Ja
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 674,46*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 335,56*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 245,35*
Zubehör
DeWalt
DCS520NT-XJ
ab € 551,79*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 200,37*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 823,25*
Zubehör
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 754,28*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 448,83*
Zubehör
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 735,18*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 168,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.