Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB132T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCB132T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
DeWALT DCB132T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96681405
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB132T2-QW
EAN/GTIN:
     5035048640722
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
DeWalt
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
LED-Batterieanzeige
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,01*
€ 416,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 338,54*
€ 402,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 338,53*
€ 402,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 338,52*
€ 402,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 338,51*
€ 402,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 672,18*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 338,05*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 246,75*
Zubehör
DeWalt
DCS520NT-XJ
ab € 548,35*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 199,66*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 826,29*
Zubehör
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 754,69*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 446,68*
Zubehör
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 731,70*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 168,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.