Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Original Plus CSA210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Senseo Original Plus CSA210
Artikel-Nr.:
     C1006-8633862
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CSA210/20
EAN/GTIN:
     8720389000195
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo Original Plus CSA210 - Kaffeemaschine - 1 bar - blass minzgrün
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Blass minzgrün
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pod-Halter für 1 Tasse, Pod-Halter für 2 Tassen
Geeignete Kaffeeart
Senseo
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale, Padhalter, Wasserbehälter
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.3 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
1.718 kg
Energieversorgung
Kabellänge
0.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
22.7 cm
Tiefe (Versand)
36.7 cm
Höhe (Versand)
39.2 cm
Gewicht (Versand)
4.065 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Brauzeit
0.35 Minute
Steuerelemente
Drucktaster, Slider
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.