Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS ADAPT 165T USB-C II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8616992
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000906
EAN/GTIN:
     5714708007074
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundenes, beidseitiges Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker und USB-C-Konnektivität, für Microsoft Teams zertifiziert und für UC optimiert. Arbeiten. Hier und überall, mit einem stilvollen, komfortablen Headset für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes mit herausragendem Stereosound. Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.
EPOS ADAPT 165T USB-C II - ADAPT 100 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
135.8 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien
ADAPT 100 Series
Merkmale
EPOS ActiveGard
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
EPOS Voice
Max. Geräuschdruck
115 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C) ¦ Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000913
€ 57,01*
Ähnlich
EPOS
1000903
€ 55,62*
Ähnlich
EPOS
1000907
€ 35,83*
Ähnlich
EPOS
1000914
€ 36,80*
Ähnlich
EPOS
1000904
€ 56,39*
Ähnlich
EPOS
1000901
€ 34,70*
Ähnlich
EPOS
1000905
€ 55,09*
Ähnlich
EPOS
1000902
€ 53,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.