Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165T USB II
Artikel-Nr.:
     C8581-1000902
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000902
EAN/GTIN:
     5714708007036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

ADAPT 165T USB II

Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker, abnehmbarem USB-Kabel mit In-Line Call Control und Ohrpolstern aus Kunstleder

Anwendung:

Anschluss an PC, Smartphone und Tablet über USB und 3,5-mm-Klinkenstecker – zertifiziert für Microsoft Teams

Produktmerkmale:

  • Für Microsoft Teams zertifiziert - Erhalten Sie ein reibungsloses Nutzererlebnis von Varianten, die für Microsoft Teams zertifiziert sind, mit einer speziellen Teams-Taste
  • Anrufqualität trifft stylisches Design - Garantieren Sie Kommunikation auf Businessniveau mit einem Mikrofonarm, der für einen stilvollen Look unterwegs diskret eingeklappt werden kann
  • Plug-and-Play-Gerätekonnektivität - Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit USB-A und USB-C wahlweise mit 3,5 mm Klinkenstecker bieten eine große Flexibilität für die Nutzung mit PC und Mobiltelefonen
  • Verbesserten Komfort genießen - Neu gestaltete, große ohraufliegende Ohrpolster aus Kunstleder oder Akustikschaumstoff für großartigen Komfort und Geräuschdämpfung
  • Einfach verstauen und mitnehmen - Dank innovativem, flach zusammenfaltbarem Hörmuscheldesign und Transporttasche
  • Praktischer Noise-Limiter-Schalter - Über EPOS Connect Schutzfunktion vor Lärm aktivieren (EU- und AU-Limiter)
  • One-Touch-Zugriff auf Meetings - Über spezielle Microsoft Teams-Taste (nur Teams-Varianten)
  • Optimale Sprachverständlichkeit - Noise Cancelling-Mikrofon filtert Umgebungsgeräusche
  • Genießen Sie ein natürliches Hörerlebnis - Mit EPOS Voice™-Technologie
  • Optimaler Sitz - Mit einstellbarem, flexiblem Kopfbügel
  • Schutz vor akustischem Schock - Mit EPOS ActiveGard®-Technologie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000913
€ 56,31*
Ähnlich
EPOS
1000903
€ 55,73*
Ähnlich
EPOS
1000907
€ 27,34*
Ähnlich
EPOS
1000914
€ 36,83*
Ähnlich
EPOS
1000904
€ 56,46*
Ähnlich
EPOS
1000901
€ 34,63*
Ähnlich
EPOS
1000905
€ 55,13*
Ähnlich
EPOS
1000906
€ 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.