Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 160T USB II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 160T USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 160T USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 160T USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 160T USB II
Artikel-Nr.:
     C8581-1000901
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000901
EAN/GTIN:
     5714708007029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

ADAPT 160T USB II

Ohraufliegendes, binaurales (beidseitiges) USB-Headset mit In-Line Call Control und Ohrpolstern aus Akustikschaumstoff

Anwendung:

Anschluss an PC, Smartphone und Tablet über USB – zertifiziert für Microsoft Teams

Produktmerkmale:

  • Für Microsoft Teams zertifiziert - Erhalten Sie ein reibungsloses Nutzererlebnis von Varianten, die für Microsoft Teams zertifiziert sind, mit einer speziellen Teams-Taste
  • Anrufqualität trifft stylisches Design - Garantieren Sie Kommunikation auf Businessniveau mit einem Mikrofonarm, der für einen stilvollen Look unterwegs diskret eingeklappt werden kann
  • Plug-and-Play-Gerätekonnektivität - Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit USB-A und USB-C wahlweise mit 3,5 mm Klinkenstecker bieten eine große Flexibilität für die Nutzung mit PC und Mobiltelefonen
  • Verbesserten Komfort genießen - Neu gestaltete, große ohraufliegende Ohrpolster aus Kunstleder oder Akustikschaumstoff für großartigen Komfort und Geräuschdämpfung
  • Einfach verstauen und mitnehmen - Dank innovativem, flach zusammenfaltbarem Hörmuscheldesign und Transporttasche
  • Praktischer Noise-Limiter-Schalter - Über EPOS Connect Schutzfunktion vor Lärm aktivieren (EU- und AU-Limiter)
  • One-Touch-Zugriff auf Meetings - Über spezielle Microsoft Teams-Taste (nur Teams-Varianten)
  • Optimale Sprachverständlichkeit - Noise Cancelling-Mikrofon filtert Umgebungsgeräusche
  • Genießen Sie ein natürliches Hörerlebnis - Mit EPOS Voice™-Technologie
  • Optimaler Sitz - Mit einstellbarem, flexiblem Kopfbügel
  • Schutz vor akustischem Schock - Mit EPOS ActiveGard®-Technologie
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, kabelgebunden, drahtgebunden, schnurgebunden, beidseitig, beidohrig, binaural, Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000913
ab € 25,12*
Ähnlich
EPOS
1000903
ab € 23,23*
Ähnlich
EPOS
1000907
ab € 15,32*
Ähnlich
EPOS
1000914
ab € 25,44*
Ähnlich
EPOS
1000904
ab € 27,42*
Ähnlich
EPOS
1000905
ab € 36,77*
Ähnlich
EPOS
1000902
ab € 43,95*
Ähnlich
EPOS
1000906
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.