Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 135 II
Artikel-Nr.:
     C8581-1000907
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000907
EAN/GTIN:
     5714708007081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

ADAPT 135 II

Ohraufliegendes, monaurales (einseitiges) Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker und Ohrpolster aus Kunstleder

Anwendung:

Anschluss an PC, Smartphone und Tablet über 3,5-mm-Klinkenstecker – zertifiziert für Chromebook

Produktmerkmale:

  • Für UC optimiert - Erhalten Sie ein reibungsloses Nutzererlebnis von Varianten, die für UC optimiert sind
  • Anrufqualität trifft stylisches Design - Garantieren Sie Kommunikation auf Businessniveau mit einem Mikrofonarm, der für einen stilvollen Look unterwegs diskret eingeklappt werden kann
  • Plug-and-Play-Gerätekonnektivität - Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit USB-A und USB-C wahlweise mit 3,5 mm Klinkenstecker bieten eine große Flexibilität für die Nutzung mit PC und Mobiltelefonen
  • Verbesserten Komfort genießen - Neu gestaltete, große ohraufliegende Ohrpolster aus Kunstleder oder Akustikschaumstoff für großartigen Komfort und Geräuschdämpfung
  • Einfach verstauen und mitnehmen - Dank innovativem, flach zusammenfaltbarem Hörmuscheldesign und Transporttasche
  • Praktischer Noise-Limiter-Schalter - Über EPOS Connect Schutzfunktion vor Lärm aktivieren (EU- und AU-Limiter)
  • Optimale Sprachverständlichkeit - Noise Cancelling-Mikrofon filtert Umgebungsgeräusche
  • Genießen Sie ein natürliches Hörerlebnis - Mit EPOS Voice™-Technologie
  • Optimaler Sitz - Mit einstellbarem, flexiblem Kopfbügel
  • Schutz vor akustischem Schock - Mit EPOS ActiveGard®-Technologie
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, headset mono 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, kabelgebunden, drahtgebunden, schnurgebunden, beidseitig, beidohrig, binaural, Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000913
ab € 25,12*
Ähnlich
EPOS
1000903
ab € 23,23*
Ähnlich
EPOS
1000914
ab € 25,44*
Ähnlich
EPOS
1000904
ab € 27,42*
Ähnlich
EPOS
1000901
ab € 28,38*
Ähnlich
EPOS
1000905
ab € 35,77*
Ähnlich
EPOS
1000902
ab € 43,95*
Ähnlich
EPOS
1000906
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.