Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH67 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8606887
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     WH67-UC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Yealink WH67 - Headset - im Ohr - konvertierbar - DECT / Bluetooth - kabellos - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT / Bluetooth - kabellos
Merkmale
Integrierter Hub mit 2 USB-Anschlüssen, 4,0" (480 x 800) großer kapazitiver Touchscreen
Max. Betriebsabstand
120 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Basisstation: 344 g ¦ Headset: 19 g
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Netzteil, Ohrhörer, Ohrhörer-Satz, Nackenbügel, Basis
Kabeldetails
2 x SuperSpeed-USB-Kabel - 1 m
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunden
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
54 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology, Super Wideband HD Audio Technology
Empfindlichkeit
116 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - konvertierbar
Membran
13.6 mm
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.2
Drahtlose Technologie
DECT / Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.6 cm
Transporttiefe
20.6 cm
Transporthöhe
12 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,72*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308017
ab € 32,95*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308001
ab € 108,60*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 108,90*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 78,38*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308005
ab € 94,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 85,84*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308009
ab € 89,07*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308003
ab € 162,42*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 162,35*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308002
ab € 144,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 150,98*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 140,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.