Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH62 Dual Teams Persönliches Audio-Konferenzsystem Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87401786
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308001
EAN/GTIN:
     841885105066
Suchbegriffe:
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
127 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Knopfanzahl
5
Empfindlichkeit
87 dB
Frequenzbereich
100 - 10000 Hz
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Basisstation
Kabellose Reichweite des Basisgerätes
160 m
Gewicht Basisstation
208 g
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
150 min
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Basisstation
Ja
Material Ohrpolster
Leder
Technische Details
Ausgangsleistung
10 mW
Einfaches Koppeln
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92.5 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Persönliches Audio-Konferenzsystem
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Multi-key, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
DECT verbindbar
Ja
HD-Stimme
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Gesprächszeit
14 h
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
5 V
Bereitschaftszeit
125 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,80*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308017
ab € 34,73*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 99,64*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 79,06*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308005
ab € 94,93*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 83,66*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308009
ab € 86,23*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308003
ab € 163,71*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 161,01*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308002
ab € 144,87*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 151,94*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 113,34*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308041
ab € 147,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.