Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH63 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, im Ohr Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink WH63 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, im Ohr Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Yealink WH63 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, Kopfband, im Ohr Büro/Callcenter Mikro-USB Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89289337
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308009
EAN/GTIN:
     6938818306592
Suchbegriffe:
DECT Headset
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
384 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
5
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Basisstation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
120 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Gesprächszeit
7 h
Akkuladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
5 V
Bereitschaftszeit
54 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Basisstation
Kabellose Reichweite des Basisgerätes
120 m
Farbe Basisstation
Schwarz
Gewicht Basisstation
124 g
Technische Details
Ausgangsleistung
10 mW
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 14000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
13.6 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, Kopfband, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Multi-key, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
DECT verbindbar
Ja
HD-Stimme
Ja
Plug
Ja
Kompatible Produkte
UC
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,80*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308017
ab € 34,67*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308001
ab € 109,02*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 100,37*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 78,36*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308005
ab € 95,27*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 71,80*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308003
ab € 163,42*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 160,47*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308002
ab € 144,77*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 151,67*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 112,05*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308041
ab € 148,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.