Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH66 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8606884
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     WH66-DUAL-TEAMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Der Yealink WH66 ist ein drahtloses DECT-Headset, mit dem eine vollkommen neue Form der Zusammenarbeit am Schreibtisch möglich wird. Ermöglicht reibungsloses Arbeiten mit bedeutenden UC-Plattformen und lässt sich standardmäßig an IP-Telefone von Yealink anschließen. Der kapazitive Touchscreen mit 4" (480 x 800) der Basisstation sorgt für ein gänzlich neues Arbeitserlebnis, sodass der Anwender mit nur einer Berührung alles unter Kontrolle hat. Ermöglicht Einsatz als Arbeitsplatzsystem, Anrufverwaltung, Anschluss an mehrere Geräte (Tischtelefon/Mobiltelefon/Computer) sowie drahtloses Aufladen von Mobiltelefonen und spielt sogar als Freisprechanlage eine Rolle. Und das Beste ist, dass so ein multifunktionales Arbeitsplatzsystem einfach nur direkt eingesteckt werden muss. Einfachste Handhabung - größtmögliche Einsatzfreude.
Yealink WH66 Dual - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Merkmale
330° drehbares Mikrofon
Details zu Abmessungen & Gewicht
127 g
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Material Ohrpolster
Weiches Leder
Verschiedenes
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
92.5 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,72*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308017
ab € 32,95*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308001
ab € 108,60*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 108,90*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 78,38*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308005
ab € 94,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 85,84*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308009
ab € 89,07*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 162,35*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308002
ab € 144,92*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 150,98*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 140,77*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308041
ab € 147,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.