Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH62 Mono UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8606350
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     WH62-MONO-UC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
Yealink WH62 Mono UC - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
80 g
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos - USB
Max. Betriebsabstand
160 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kabeldetails
USB-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Kabel - 0.8 m
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
92.5 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Anruf ablehnen, Busylight
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26 cm
Transporttiefe
20.3 cm
Transporthöhe
11.2 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,80*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308017
ab € 34,67*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308001
ab € 109,02*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 100,37*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 78,36*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 71,80*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308009
ab € 86,41*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308003
ab € 163,42*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 160,47*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308002
ab € 144,77*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 151,67*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 112,05*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308041
ab € 148,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.