Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Select CSA240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Senseo Select CSA240
Artikel-Nr.:
     C1006-8604404
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CSA240/30
EAN/GTIN:
     8710103941200
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Philips Senseo Select CSA240 - Kaffeemaschine - 1 bar - Nougat und Cashmere Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Nougat und Cashmere Gray
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
1 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pod-Halter für 1 Tasse, Pod-Halter für 2 Tassen
Geeignete Kaffeeart
Senseo
Kapazität des Wasserbehälters
0.9 Liter
Verpackungs-Recycling-Inhalt
90 %
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Abtropfschale, Padhalter, Wasserbehälter
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
2.115 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
0.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19 cm
Tiefe (Versand)
38.5 cm
Höhe (Versand)
35 cm
Gewicht (Versand)
2.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Brauzeit
0.5 Minute
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.