Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WH66 Mono X UC Workstation for Microsoft Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8599031
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Yealink WH66 Mono X UC Workstation for Microsoft Teams - Headset - ohrumschließend - DECT - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, USB Hub, 4" große Touchkonsole
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Drahtlose Technologie
DECT
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300077
ab € 12,72*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308017
ab € 32,87*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308001
ab € 108,75*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308006
ab € 108,54*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308000
ab € 77,89*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308005
ab € 94,67*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308004
ab € 85,69*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308009
ab € 88,57*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308003
ab € 162,66*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308008
ab € 163,17*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308007
ab € 151,09*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308040
ab € 140,52*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308041
ab € 147,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.