Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Cosy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8598807
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64790061
EAN/GTIN:
     4002432124916
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Mit dem kabellosen Qi-Ladegerät können Sie Ihr Smartphone mühelos an Ihrem Schreibtisch aufladen und sicherstellen, dass es immer einsatzbereit ist. Dieses hochwertige Ladegerät ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Ihr Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Leitz Cosy - Induktive Ladematte - Soft Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.6 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Soft Blue
Produkttyp
Induktive Ladematte
Verschiedenes
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 - 12 V
Merkmale
Induktivladung, integrierter UAB-Anschluss, Energiespartechnologie
Geleistete Netzspannung
5 - 9 V
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 14 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,37*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,31*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,78*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,41*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,44*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 13,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.