Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer C-HM/RA Series C-HM/RA-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8490731
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0143003
EAN/GTIN:
     7291063090777
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-c auf typ-c
C-HM/RA ist ein rechtwinkliges Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit 4K@60 Hz (4:4:4), das Ethernet über die HDMI-Leitung unterstützt.
Kramer C-HM/RA Series C-HM/RA-3 - Highspeed - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich rechtwinklig zu HDMI männlich gerade - 90 cm - Dreifachisolierung - Grau - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifachisolierung
Farbe
Grau
Besonderheiten
Dolby TrueHD-Unterstützung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse, Dolby DTS-HD Master Audio support, Lip-Sync Technologie, Dolby Digital Plus, HDR-Support, Super Audio CD (SACD), 4:4:4 Chroma Subsampling, DVD-Audio, Verriegelungsanschluss, HDCP-kompatibel, x.v.Color-fähig (xvYCC), Außendurchmesser 7 mm, Biegeradius 60 mm, 7.1 PCM Audiokanal-Unterstützung
Länge
90 cm
Kabeltyp
Highspeed - HDMI-Kabel mit Ethernet 4K Unterstützung
American Wire Gauge (AWG)
30
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC, RoHS2, VW-1, HDCP 2.2
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich - rechtwinklig
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich - gerade
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.