Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laser MFP 135w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8398017
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZB83A#B19
EAN/GTIN:
     0193808342257
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Erzielen Sie Ergebnisse in professioneller Qualität und drucken und scannen Sie von Ihrem Smartphone aus.
HP Laser MFP 135w - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)
10000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Speicherung im Netzwerkordner, Scannen in die Cloud, RECP-Technologie (Rendering Engine for Clean Page), Mopria-zertifiziert, zu OCR scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
100 - 2000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Bildschirm
2 Zeilen x 16 Zeichen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz)
Kompatible Standards
UL, DEMKO, FIMKO, GS, NEMKO, SEMKO, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, GB/T9254-2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ausgabezeit erste Kopie s/w
8.9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
300 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
38 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.6 cm
Tiefe
35.96 cm
Höhe
25.3 cm
Gewicht
7.46 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2-up, 4-up, Seitenanpassung, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Wasserzeichen
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
SPL
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.3 Sek.
Scannen
Farbtiefe
16-bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung
4800 x 4800 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Karton, Baumwollpapier, Vordruck, Archivpapier, farbiges Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
40 Blatt
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 40 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt
Min. Vorlagenformat
76 x 127 mm
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows 7 oder höher, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 Pro, Windows 8 Pro 64-bit, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Apple Bonjour, IPsec, MAC-Adressfilterung, IPv6-Support, SNMP 3
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.2 cm
Transporttiefe
44.7 cm
Transporthöhe
36.1 cm
Transportgewicht
9.94 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
128 MB
Max. unterstützter Speicher
128 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.