Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Highspeed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8361309
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     119381
EAN/GTIN:
     4015867221532
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Das equip HDMI-Kabel bietet nicht nur hervorragende Audio- und Videoerfahrung, sondern bietet auch bidirektionale Datenströme. Wenn Sie Ihre HDMI-Geräte und HDMI-fähigen Displays über dieses Kabel anschließen, können Sie die hochwertigen Online-Videos mit Leichtigkeit genießen.
equip - Highspeed - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 2 m - Schwarz - geformt, 8K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
HDMI Ethernet Channel (HEC), HDR-Support, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick frame Transport (QFT), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Auto Low Latency Mode (ALLM), Display Stream Compression (DSC), Umsponnen, Aluminium-Anschlussgehäuse, 60-Hz-Aktualisierungsrate
Länge
2 m
Kabeltyp
Highspeed - HDMI-Kabel mit Ethernet geformt, 8K Unterstützung
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.