Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CM-1233 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8358043
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     CM-1233
EAN/GTIN:
     8713016009562
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Tristar CM-1233 - Kaffeemaschine - 6 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
6
Kaffeemaschinen-Merkmale
Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, Anti-Rutsch-Füße, Thermo-Glaskaraffe
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
0.6 Liter
Warmhalteplatte
Ja
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Austauschbarer Filter
Ja
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.94 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
550 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14.6 cm
Tiefe (Versand)
21 cm
Höhe (Versand)
25.8 cm
Gewicht (Versand)
1.12 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer-Einstellungsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 40 Minuten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
CM-1234
ab € 33,40*
Zubehör
Tristar
CM-1235
ab € 26,38*
Zubehör
Tristar
CM-1236
ab € 23,15*
Zubehör
Tristar
CM-1245
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.